すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AR-90

品名 : 90mm スライドアームプーラー(3本爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番30-1
最大直径90mmアーム深さ100mm
重量1.3kg引張強度6t
材質ドイツ鋼
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
爪懐長(mm)13爪厚(mm)3-8
爪幅(mm)20内抜き能力(mm)70-140
外抜き能力(mm)15-90
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アイコン
販売価格

31,400円(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0322ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AR-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
    EA500AR-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
    EA500AR-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
    EA500AR-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
    EA500AR-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
    EA500AR-350 350mm スライドプーラー(3本爪)
    EA500AR-375 375mm スライドプーラー(3本爪)
    EA500AR-520 520mm スライドプーラー(3本爪)
    その他関連
    部品EA500ZB-14 : 135mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
    オプションEA500AR-31 : 100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
    オプションEA500AR-32 : 200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
    オプションEA500AR-33 : 250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
    オプションEA500AR-34 : 400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
    ウェブカタログ画像
    • 油圧ラムは別売です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top