すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500B-180

品名 : 180mm 3本爪プーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番42-5
最大直径(mm)180アーム深さ(mm)200
重量(kg)4.29引張強度7t
爪3本
ドイツ鋼製
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
外抜き能力(mm)100-180爪厚(mm)4-13
爪幅(mm)34爪懐長(mm)40
販売価格

45,500円(税抜)/ 50,050円(税込)

カタログ価格

45,500円(税抜)/50,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0321ページ
バリエーション一覧
EA500B-90 90mm 3本爪プーラー
EA500B-130 130mm 3本爪プーラー
EA500B-180 180mm 3本爪プーラー
その他関連
部品EA500ZB-34 : 300mm/G1/2"x14 プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top