すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500BG-160

品名 : 160mm スライドアームプーラー(3本爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番30-2+S
最大直径160mmアーム深さ150mm
引張強度5t外抜き能力25-160mm
爪懐長15mm爪幅32mm
爪厚4.5mm重量3.6kg
材質ドイツ鋼爪3本
スリムアームで狭い場所での使用に最適です。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
アイコン
販売価格

77,500円(税抜)/ 85,250円(税込)

カタログ価格

77,500円(税抜)/85,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0323ページ

代替品

EA500CG-160
  • 品番

    EA500CG-160

  • コメント

    160mm 3本爪スリムアーム

バリエーション一覧
EA500BG-90 90mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500BG-120 120mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500BG-160 160mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500BG-200 200mm スライドアームプーラー(3本爪)
EA500BG-250 250mm スライドアームプーラー(3本爪)
その他関連
部品EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト
オプションEA500BG-4 : 150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
オプションEA500BG-5 : 300mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ322ページ
  • エスコ便利カタログ323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top