すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500CE-90

品名 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-1-S
最大直径90mmアーム深さ100mm
重量1.2kg引張強度2.5t
ドイツ鋼製
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
内抜き能力(mm)70-140外抜き能力(mm)15-90
爪懐長(mm)7爪厚(mm)2.6
爪幅(mm)30
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプ
アイコン
販売価格

26,900円(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0323ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500CE-90 90mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    EA500CE-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    EA500CE-160 160mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    EA500CE-200 200mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    EA500CE-250 250mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    EA500CE-350 350mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
    その他関連
    部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
    オプションEA500CE-1 : 100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500CE-2 : 200mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500CE-3 : 250mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    オプションEA500CE-4 : 400mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ322ページ
    • エスコ便利カタログ323ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top