すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500JK

品名 : 130mm スライドアームプーラーセット(超薄爪)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番K-2030-10+S+T
〈セット内容〉・標準アーム(150mm)
・スリムアーム(100mm)
・超スリムアーム(100mm)
・2本爪用ショルダー
・3本爪用ショルダー
・センターボルト(160mm)
・センターボルト(250mm)
適合径120mm、130mm
アーム長さ100mm、200mm、250mm、350mmケースサイズ440(W)×355(D)×155(H)mm
重量9kg
狭い場所での使用に最適です。
ドイツ鋼製
引張強度2.5t
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
内抜き能力(mm)70-180
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ショルダーや爪・エキステンションを組み替えることで1つのセットで24通りのプーラーに様変わりします。
エクステンションを使うことで、アームの長さを最大350mmまで伸ばすことが可能です。
クイックアジャスト付です。
アイコン
販売価格

169,100円(税抜)/ 186,010円(税込)

カタログ価格

169,100円(税抜)/186,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0324ページ
その他関連
部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
部品EA500ZB-17 : 250mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top