すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500CF-90

品名 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番20-1+S-T
ドイツ鋼製
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
最大直径90mmアーム深さ100mm
重量1.2kg引張強度2.5t
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
爪懐長(mm)7爪厚(mm)3
爪幅(mm)24内抜き能力(mm)70-140
外抜き、内抜き両用に使えます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アイコン
販売価格

33,700円(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0324ページ
バリエーション一覧
EA500CF-90 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)
EA500CF-120 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)
その他関連
部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
オプションEA500CF-1 : 100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
オプションEA500CF-2 : 200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
オプションEA500CF-3 : 250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top