すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500BP-100

品名 : 100mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●旧:本体黒、新:本体シルバー+赤(NO.57 963)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番112-20
ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。
材質ドイツ鋼爪2本
最大直径100mmアーム深さ100mm
重量0.9kg引張強度3t
センターボルトヘッドサイズ(mm)17
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
アイコン
販売価格

32,400円(税抜)/ 35,640円(税込)

カタログ価格

32,400円(税抜)/35,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0324ページ
バリエーション一覧
EA500BP-55 55mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-90 90mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-100 100mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
その他関連
部品EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
モデルチェンジ品画像
  • 使用イメージ

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top