すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500ZB-15

品名 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番614160
仕様プーラー用センターボルトネジ径(mm)M14×1.5
長さ(mm)160幅(mm)14
六角対辺(mm)17適合プーラー品番14-2、20-1(EA500AA-80)、20-10(EA500AA-120)、20-1-S(EA500CE-90)、20-10-S(EA500CE-120)、20-1+S(EA500AG-90)、20-10+S(EA500AG-120)、20-1+(EA500AH-90)、20-10+(EA500AH-120)、20-1+S-T(EA500CF-90)、20-10+S-T(EA500CF-120)、20-1-2、20-1-25、20-1-4、20-10-2、20-10-25、20-10-4、20-1-S-T(EA500CD-90)、20-10-S-T(EA500CD-120)、20-10-SP(EA500JF-1)、20-10-P3(EA500AA-12)、20-10-V、30-1-2、30-10-2、44-2(EA500AC-120)、45-2(EA500BC-120)、112-20(EA500BP-100)、113-20(EA500BR-125)、120-2(EA500AP-150)、130-2(EA500BF-150)、205-01(EA500-150)、206-01(EA500B-150)、207-01、208-01、209-01
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 12:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0321ページ0322ページ0323ページ0324ページ
その他関連
本体EA500-150 : 150mm 2本爪プーラー
本体EA500AA-12 : 130mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪)
本体EA500AA-80 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AA-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AC-120 : 120mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
本体EA500AG-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AG-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本スリムアーム)
本体EA500AH-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AH-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪)
本体EA500AP-150 : 150mm 2本爪プーラー
本体EA500B-150 : 150mm 3本爪プーラー
本体EA500BC-120 : 120mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
本体EA500BF-150 : 150mm 3本爪プーラー
本体EA500BP-100 : 100mm ローラーベアリングプーラー(2アーム)
本体EA500CD-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)
本体EA500CD-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)
本体EA500CE-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CE-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
本体EA500CF-90 : 90mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)
本体EA500CF-120 : 120mm スライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)
本体EA500JF-1 : 120mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)
本体EA500JK : 130mm スライドアームプーラーセット(超薄爪)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top