取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小型車、後輪駆動のアメリカ車のピットマンアームリムーバーやあらゆる車のタイロッドエンドプーラーとして使用
仕様
| 用途 | 小型車、後輪駆動のアメリカ車のピットマンアームリムーバーやあらゆる車のタイロッドエンドプーラーとして使用 | 口幅 | 28mm |
|---|
| 最大直径 | 45mm | アーム深さ | 45mm |
|---|
| 重量 | 454g | 材質 | 鍛造鋼 |
|---|
| ボルト インチネジ |
| 販売価格 | 3,910円(税抜)/
4,301円(税込)
| カタログ価格 | 3,910円(税抜)/4,301円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/05/20 12:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品