すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA501CB-6

品名 : #60-#100 チェーンプーラー

仕様

メーカー片山チエン(KANA)型番CPL60
用途チェーンを接続する時に使用するプーラー適用チェーン#60~#100
最大高185mm開口幅10~57mm
材質スチール重量650g
販売価格

9,990(税抜)/ 10,989円(税込)

カタログ価格

9,990円(税抜)/10,989円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/27 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1227ページ
バリエーション一覧
EA501CB-3 #35-# 60 チェーンプーラー
EA501CB-6 #60-#100 チェーンプーラー
EA501CB-8 #80-#240 チェーンプーラー
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top