すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA502MD-10

品名 : 457x153x330mm アルミケース

仕様

サイズ内寸:440(W)×135(D)×310(H)mm
外寸:457(W)×153(D)×330(H)mm
重量3.3kg
耐荷重7~8kg
鍵付
ショルダーベルト付
工具入付
中仕切付
仕切板は取外し可能
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/05 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1557ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:457(W)×153(D)×330(H)mm\n内寸:440(W)×135(D)×310(H)mm\n(※上蓋含む)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top