すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA504AE-12

品名 : 400x115x 54mm 工具箱

仕様

メーカーTONE型番MCT2
材質スチールサイズ内寸:395(W)×110(D)×49(H)mm
外寸:400(W)×115(D)×54(H)mm
重量1.1kg
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1556ページ
バリエーション一覧
EA504AE-11 203x111x 39mm 工具箱
EA504AE-12 400x115x 54mm 工具箱
EA504AE-13 400x209x 58mm 工具箱
ウェブカタログ画像
  • 外寸:115(W)×400(D)×54(H)mm\n内寸:110(W)×395(D)×49(H)mm
  • エスコ便利カタログ1556ページ
  • エスコ便利カタログ1557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top