すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AL-1

品名 : 370x270x240mm フック付ツールボックス(2個

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ本体:356(W)×260(D)×229(H)mm
フタ:330(W)×260(D)×19(H)mm
材質ポリプロピレン
容量11L耐荷重11kg
耐久性に優れています。
錆やへこみ、汚れに強い
このままツールボックスとしても、また厚み16mmまで、高さ19mm以上突起に引っ掛けても使用できます
持ち運びに便利な持ち手付き
EA956AH-7、EA956AH-12、EA956AH-13に引っ掛けて使用可能
サイズ(W×D×H)mm370x270x240mm(フタと本体セット時)
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 04:54現在)

更新
商品入数2販売単位ST
その他関連
本体EA956AH-7 : 622x1156x838mm/2段 ツールワゴン(樹脂製)
本体EA956AH-12 : 895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)
本体EA956AH-13 : 895x457x921mm ツールワゴン(樹脂製)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • EA956AH-13に使用時
  • EA956AH-13に使用時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top