すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505MD-11A

品名 : 540x340x350mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名バケットマウス BM-9000
サイズ(W×D×H)内寸:440×277×303mm
外寸:540×340×350mm
中皿(内寸):270×205×61mm
材質耐衝撃性コーポリマー
容量35L重量3.6kg
耐荷重516kgハンドル引張強度179kg
南京錠取付穴19(W)×12(D)mm
積み重ね可能
中皿1枚付
頑丈な構造で椅子や踏み台としても使用できます。
本体には大型電動工具が収納可能。中皿にはインパクトドライバー等が収納可能です。
蓋は両開き式でどちらからでも開閉可能
蓋は開けた時にスペースを有効活用できるよう90°で止まる構造
簡単に開閉が可能な一体式バックル
底部すべり止め付
両側に多目的ホルダー付
小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付
(ベルトは付属していません。)
販売価格

6,860(税抜)/ 7,546円(税込)

カタログ価格

6,860円(税抜)/7,546円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/16 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1553ページ
バリエーション一覧
EA505MD-6 440x293x293mm 収納ケース(ブラック)
EA505MD-10 475x335x320mm 工具箱(中皿付)
EA505MD-11A 540x340x350mm 工具箱(中皿付)
その他関連
オプションEA508MA-51 : 100x 93x100mm 小物ケース
ウェブカタログ画像
  • 別売小物ケース(EA508MA-51)使用例
  • 別売小物ケース(EA508MA-51)使用例
  • 底部すべり止め付き
  • 外寸:540(W)×340(D)×350(H)mm

商品動画

  • エスコ便利カタログ1552ページ
  • エスコ便利カタログ1553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top