すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-11A

品名 : 610x500x626- 988mm ツールカート

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST83295-1
商品名タフシステムサイズ(W×D×H)mm外寸:610×500×626~988
内寸:455×300×270
耐荷重(kg)ボックスハンドル:40
運搬時:70
材質プラスチック、金属
キャスターサイズキャスター径:φ200mm
キャスター幅:55mm
防水防塵性能IP65
重量(kg)9.3
タフシステムシリーズのツールボックスを積み重ね可能。
重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ
IP65防塵・防水設計
防水パッキンと肉厚4mmの堅牢設計
55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。
伸縮可能な2WAYキャリーハンドル
ハンドルは脱着も可能
開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性と堅牢性を両立
キャリートレー付
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 08:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ

代替品

EA505TD-71
  • 品番

    EA505TD-71

  • コメント

    内寸410x285x245mm耐荷重50kg

その他関連
関連商品EA505TD-2 : 549x330x275mm ツールバスケット
関連商品EA505TD-3A : 553x375x178mm ツールボックス
関連商品EA505TD-4A : 553x375x315mm ツールボックス
関連商品EA505TD-5 : 553x375x413mm ツールボックス
関連商品EA505TD-7 : 365x262x127mm ツールボックス
関連商品EA505TD-8 : 540x375x127mm ツールボックス
関連商品EA505TD-91 : タフシステム用連結アダプター
ウェブカタログ画像
  • タフシリーズを積み重ね可能
  • 大型タイヤで悪路の現場も走行可能
  • 2ピース構造ラッチ
  • ハンドルは脱着可能
  • 内寸:455(W)×300(D)×270(H)mm
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top