すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-73

品名 : 100kg ハンディーカート(折畳式)

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST17888
全高1050mm全幅500mm
荷台サイズ(W×D)380×285mm折りたたみ時サイズ500(W)×700(D)×300(H)mm
床高さ185mm車輪径φ180mm(後輪ノンパンクタイヤ)
重量7.6㎏積載均等耐荷重100㎏
材質本体:アルミニウム
車輪:ポリプロピレン
段差や悪路を乗り越えやすい大型車輪と折りたたみ式ハンドルを備えたハンドトラックです。
2WAYキャリースタイル
4輪スタイル:段差の無い平面での運搬
後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬
ストッパー付き前輪自在キャスター
頑丈な空気入り後輪により、スムーズな移動と迅速な運搬が可能です。
側面ラッチにより、簡単かつ安全に積み重ね接続が可能です。
伸縮式3段階調整アルミハンドル(長尺工具収納部内蔵)
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

25,400(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1554ページ1648ページ
その他関連
オプションEA505TD-51 : 440x333x145mm ツールボックス
オプションEA505TD-56 : 440x333x162mm ツールボックス
オプションEA505TD-57 : 440x333x185mm ツールボックス
オプションEA505TD-58 : 440x333x320mm ツールボックス
オプションEA505TD-60 : 440x320x275mm ツールバスケット
オプションEA508MN-21 : 440x332 73mm パーツケースセット
オプションEA508MN-26 : 440x332 73mm パーツケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1554ページ
  • エスコ便利カタログ1555ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top