すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-11

品名 : 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番553540
商品名オリコンL41B(透明)容量43.1L
サイズ外寸:530×366×272(H)mm
内寸:494×336×261(H)mm
有効内寸:493×335×252(H)mm
材質ポリプロピレン
色透明圧縮荷重7.12kN(727kgf)
折りたたみ時全高86mm入数1
フタEA506AA-52(別売)
積み重ね可能
販売価格

3,240円(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1575ページ
バリエーション一覧
EA506AA-11 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
EA506AA-13 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青)
EA506AA-13A 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(透明・青/5個
EA506AA-14 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(青)
その他関連
オプションEA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14)
本体EA506AA-52 : 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-13,-14)
ウェブカタログ画像
1個入り
  • 1個入り
  • 底部
  • 外寸:530×366×272mm\n内寸:494×336×261mm\n有効内寸:493×335×252mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top