すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA140DH-15

品名 : R 3/4" 雄ねじカップリング

仕様

使用流体空気型40型
使用圧力1.5MPaねじサイズR3/4”
使用温度範囲ー20~80℃材質鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質ニトリルゴム(NBR)入数1個
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1038ページ
バリエーション一覧
EA140DH-15 R 3/4" 雄ねじカップリング
EA140DH-16 R 1" 雄ねじカップリング
その他関連
オプションEA140DA-15 : 21.0mm タケノコ型プラグ
オプションEA140DA-16 : 27.0mm タケノコ型プラグ
オプションEA140DB-15 : R 3/4" 雄ねじプラグ
オプションEA140DB-16 : R 1" 雄ねじプラグ
オプションEA140DC-15 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ
オプションEA140DC-16 : Rc 1" 雌ねじプラグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:65mm  A:φ35mm  B:18mm\nH:29mm  ねじ:R3/4”  D:φ16mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top