すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764DA-196

品名 : ICカードリーダーライター(接触型/Type-C)

パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-MNICU2
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)コネクタ形状USB Type-C(パソコン接続側)
対応ICカード規格ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0プロトコル)ICカード操作手動挿入、手動排出
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
ICカードの通信速度:最大826kbps
入力電源DC+5V(USBコネクタより供給)
消費電流動作時:100mA
スタンバイ時:2.5mA
サイズ70(W)×48(D)×10.5(H)mm
重量約46gケーブル長約1m
環境条件動作時:温度 0~40℃、湿度 10~85%
保管時:温度 -10~60℃、湿度 10~90%
※結露なきこと
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ
適応OSWindows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
パソコンに接続してICカードを差すだけで公的個人認証を行える機器
マイナンバーカード(個人番号カード)や公的個人認証サービスなどに対応しており、自宅で簡単に確定申告などが行えます
USB Type-Cポートを搭載したパソコンに対応
ISO規格の接触型ICカードに対応
オンライン資格確認にも利用できる
Windows・Mac両対応
電源・動作状態がひと目でわかる便利なLED付き
コンパクトに収納できるケーブル着脱式
販売価格

6,130円(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top