すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765BA-26

品名 : 515x358x48mm 賞状盆

仕様

メーカーオープン工業型番SJ-17
外寸515(W)×358(D)×48(H)mm内寸468(W)×309(D)×43(H)mm
用紙サイズA3サイズまで縁厚7mm
材質木粉複合樹脂(木粉55%以上、カシュー塗り仕上げ)重量1.3kg
入数1枚
表彰式などに厳格な雰囲気を与えます。
販売価格

8,800円(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位枚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top