すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764DA-33

品名 : 2次元バーコードリーダー(Bluetooh・液晶)

液晶画面付きの2次元ワイヤレスモバイルバーコードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-BT2D14BK
対応コード1次元・2次元読取方式CMOS
読取可能コード(1次元)JAN、 EAN-8、 EAN-13、 UPC-A、 UPC-E、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Code 32、 Code 39、 Code 93、 Code 128、 MSI、 GS1-128、 GS1 Databar、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expanded読取可能コード(2次元)QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、AztecCode
メモリ16MB
※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能
接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス・有線(USB A)
適合規格Bluetooth 4.2通信範囲Bluetooth接続時:10m(Class2)
2.4G接続時:30m
※使用環境によって異なります
スキャン速度120フレーム/秒日本語QR対応
※iOS,Androidへの出力は対応しません。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)消費電流400mA(動作時)
動作時間/回数約14時間/10000スキャン充電時間2時間
サイズ約33(W)×85(D)×23(H)mm重量約57g
付属品シリコンカバー、USBレシーバー、USBケーブル、取扱説明書、ストラップ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット
※Bluetoohを搭載する機種
対応OSWindows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iOS 14・14.5・15・16・17・18
iPadOS 14・14.5・15・16・17・18
Android 11・12・13・14・15
1次元&2次元コードに対応
操作がしやすい日本語表示の液晶画面付き
Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、USB有線接続の3つの接続方法に対応
バーコード読み取り時に振動で通知する、バイブレーション機能を搭載
医療用医薬品バーコードGS1の読み取りに対応し、シリコンカバー付きで病院など医療施設での使用にもおすすめ
日本語QRコードに対応し、文字化けせず正しく読み取れます
液晶画面に表示されたバーコードやQRコードの読み取りが可能
メモリ内蔵で読み取ったバーコードのデータを本体に保存可能
コンパクトで持ちやすい大きさ
繰り返し使えるUSB充電式
スキャンボタン2回押しでiPadなどのキーボード呼び出しが可能
設定コードで各種設定が可能
販売価格

48,300円(税抜)/ 53,130円(税込)

カタログ価格

48,300円(税抜)/53,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top