すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505TD-91

品名 : タフシステム用連結アダプター

仕様

メーカーDEWALT(デウォルト)型番DWST08017
サイズ535×342×53(H)mm材質ポリプロピレン
重量1.8kg
TOUGH SYSTEMシリーズ(EA505TD-3A、-4A、-5、-11A)の上にT STAKシリーズ(EA505TD-51、-56、-57、-58)、PROオーガナイザーシリーズ(EA508TD-81、-82、-83)を連結できます。
異なるシリーズでの拡張性が向上するので、ボックスをまとめて持ち運ぶのが楽になります。
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:44現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA505TD-3A : 553x375x178mm ツールボックス
関連商品EA505TD-4A : 553x375x315mm ツールボックス
関連商品EA505TD-5 : 553x375x413mm ツールボックス
関連商品EA505TD-11A : 610x500x626- 988mm ツールカート
関連商品EA505TD-51 : 440x333x145mm ツールボックス
関連商品EA505TD-56 : 440x333x162mm ツールボックス
関連商品EA505TD-57 : 440x333x185mm ツールボックス
関連商品EA505TD-58 : 440x333x320mm ツールボックス
関連商品EA505TD-81 : 440x167x 75mm ツールボックス
関連商品EA505TD-82 : 440x235x 75mm ツールボックス
関連商品EA505TD-83 : 446x356x116mm ツールボックス
ウェブカタログ画像
  • 表面
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top