すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AE-206

品名 : 412x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番800921
商品名サンセパレーター175E(導電)サイズ(mm)412×175×20(H)
材質導電性PP色ブラック
EA506AE-201、-202専用中仕切
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/02 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0699ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-206 412x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
EA506AE-207 537x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
その他関連
本体EA506AE-201 : 590x455x280mm/58.6L ハイテクコンテナ/ESD
本体EA506AE-202 : 592x455x354mm/75.5L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top