すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MM-23

品名 : 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

仕様

メーカー三菱電機型番NF63-CV
定格絶縁電圧600Vサイズ(mm)a:50 b:130 c:68 ca:90
重量450g
フレーム50用
極数2極定格電流30A
販売価格

8,480円(税抜)/ 9,328円(税込)

カタログ価格

8,480円(税抜)/9,328円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MM-21 240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    EA940MM-22 240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    EA940MM-23 240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    EA940MM-24 240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    EA940MM-25 .40V/ 50A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    EA940MM-26 240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
    その他関連
    本体EA940MM-111 : 遮断器用小形端子カバー(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ1184ページ
    • エスコ便利カタログ1185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top