すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TP-23C

品名 : φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/6本)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y2040
商品名カラー単管バー長さ2m
重量757g色グリーン
入数6本サイズφ48.6mm
材質ABS樹脂
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。
※単管バリケード用
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ2259ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948TP-21B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/2本)
    EA948TP-22B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/2本)
    EA948TP-23B φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/2本)
    EA948TP-21C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(青/6本)
    EA948TP-22C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(黄/6本)
    EA948TP-23C φ48.6x2000mm 樹脂製単管パイプ(緑/6本)
    その他関連
    関連商品EA983FV-81A : 640x69x800mm 単管バリケード(グリーン/4個)
    関連商品EA983FV-82A : 640x69x800mm 単管バリケード(黄/4個)
    関連商品EA983FV-86 : 456x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
    関連商品EA983FV-121 : 450x 67x810mm 単管バリケード(トラ/2個)
    関連商品EA983FV-122 : 450x 67x810mm 単管バリケード(パンダ/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※6本入
    • ※6本入
    • エスコ便利カタログ2258ページ
    • エスコ便利カタログ2259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top