すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FE-2

品名 : 三脚ヘッド

仕様

メーカースリーエッチ型番VK-20
使用荷重2t使用脚丸太鉄パイプ(最小70mm~最大90mm)
重量9.0kg
チェーンブロックを掛けられる三脚を簡単に作れるヘッドです。
丸木か鉄パイプがあれば、スパナ1本で簡単に組み立てられます。
果樹の引抜作業、水中ポンプの裾付け、ヒューム管理設作業など様々な作業にご利用いただけます。
脚と脚が開きすぎないように ロープでしっかりしばって下さい。又は脚の滑りどめ(スパイク)をしてからご使用下さい。
荷重のかかる天板を直接ジョイント支持するため安全です。
ロープをV字形に使うので、ほどける心配がありません。
フックの引っかけ口が吊り輪の向きにバッチリ。
ロープを引く角度を変えるだけで安全着脱可能。
販売価格

26,800円(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1742ページ
その他関連
本体EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2A : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-2.5A : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-3A : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-4A : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
ウェブカタログ画像
  • 脚と脚が開きすぎないように ロープでしっかりしばって下さい。又は脚の滑りどめ(スパイク)をしてからご使用下さい。

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1742ページ
  • エスコ便利カタログ1743ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top