すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AM-11

品名 : [EA520AM-1用] 自在キャスター

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅φ75×32mm
全高114mm耐荷重85kg
プレートサイズ76×65mm取付ピッチ58×47mm
穴径φ8.4mm重量(g)510
材質鉄、PU入数1個
EA520AM-1用
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1653ページ
その他関連
本体EA520AM-1 : 600x405mm/200kg ドーリー(連結型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1652ページ
  • エスコ便利カタログ1653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top