すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-4

品名 : 64mm ロープロフィールバイスヘッド

宝石細工に最適です

仕様

最大開口57mm口の深さ35mm
口幅64mm口部材質スチール
アルミ合金製
販売価格

8,350円(税抜)/ 9,185円(税込)

カタログ価格

8,350円(税抜)/9,185円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0666ページ
その他関連
オプションEA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
オプションEA525ML-1A : バキュームベース(バイス用)
オプションEA525ML-1B : ベース(バイス用)
オプションEA525ML-27 : バイス口金(フッ素樹脂製)
オプションEA525ML-28 : バイス口金(スチール製)
オプションEA525ML-29 : バイス口金(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • 口幅:64㎜  最大開口:57mm
  • EA525ML-1Aと組み合わせ例
  • EA525ML-1Bと組み合わせ例

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top