すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526B-51

品名 : 0- 600mm/120mm L型クランプ(外側ハンドル)

仕様

口の開き0~600mm口の深さ120mm
締付能力804kgfレールサイズ28×11mm
重量約3.22kg材質スチール
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
ハンドルは作業エリアの外側に配置することで、狭い場所での使用にも対応できます。
スチール製で、耐久性・耐食性・安定性に優れています。
販売価格

25,300円(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0132ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは作業エリアの外側に配置することで、狭い場所での使用にも対応できます。
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top