すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525WK-100

品名 : 100mm/0-57mm ジュニアーバイス(クランプベース)

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

仕様

材質鋳鉄口幅100mm
最大開口57mm重量6.8kg
最大クランプ厚75mm口の深さ45mm
ギザ付ジョー
90°スイベルベース
販売価格

41,500円(税抜)/ 45,650円(税込)

カタログ価格

41,500円(税抜)/45,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0334ページ
バリエーション一覧
EA525WK-65 65mm/0-54mm ジュニアーバイス(クランプベース)
EA525WK-100 100mm/0-57mm ジュニアーバイス(クランプベース)
その他関連
オプションEA525XA-4 : 100mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XC-4 : 100mm バイス口金(ラバー)
オプションEA525XD-4 : 100mm バイス口金(アルミ)
オプションEA525XG-4 : 100mm バイス口金(銅)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top