すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526SB-450

品名 : 0-450mm/ 60mm L型クランプ

カタログ訂正

26/07/21 材質:(誤)本体:鍛造鉄→(正)本体:スチール(No.57 1253)

スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン付き

仕様

口の開き450mm口の深さ60mm
締付能力204kgfレールサイズ19×6mm
重量840g材質本体:スチール
ハンドル:樹脂
ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。
壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。
樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。
ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。
駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。
ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
販売価格

8,480円(税抜)/ 9,328円(税込)

カタログ価格

8,480円(税抜)/9,328円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0132ページ
バリエーション一覧
EA526SB-150 0-150mm/ 60mm L型クランプ
EA526SB-300 0-300mm/ 60mm L型クランプ
EA526SB-450 0-450mm/ 60mm L型クランプ
EA526SB-600 0-600mm/ 60mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。
  • 壁際をクランプするときにハンドルが邪魔になりません。
  • 樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。
  • 駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。
  • スライドバーを調整できるクイックリリースボタン\nスライドバーを調整できるクイックリリースボタン付き
  • ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top