すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506A-18

品名 : 530x366x206mm/30.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリプロピレンフタEA506A-0(別売)
サイズ外寸:530(W)×366(D)×206(H)mm
内寸:490(W)×332(D)×193(H)mm
積み重ね可能
容量30L高さ206mm
入数2個
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:09現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1578ページ

代替品

EA506AA-37
  • 品番

    EA506AA-37

  • コメント

    メーカー、入数違い(1個)

バリエーション一覧
EA506A-18 530x366x206mm/30.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
EA506A-19 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
EA506A-20 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)
その他関連
オプションEA506A-0 : 534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)
ウェブカタログ画像
※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • 外寸:530(W)×366(D)×206(H)mm\n内寸:490(W)×332(D)×193(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top