すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AA-18D

品名 : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色)

仕様

メーカーESCOオリジナル材質ポリプロピレン
容量74.0Lサイズ(mm)外寸:649×439×327(H)
有効内寸:600×404×306(H)
入数1
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ
積み重ね可能
ふた無し
別売アクセサリーふた:EA506AA-18DF
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/04/03 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1579ページ2541ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506AA-7D
    バリエーション一覧
    EA506AA-14D 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色)
    EA506AA-14E 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/5個)
    EA506AA-18D 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色)
    EA506AA-18E 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD色/5個)
    EA506AA-20D 764x455x458mm/ 131L 折畳コンテナ(OD色)
    EA506AA-20E 764x455x458mm/131L 大型折畳コンテナ(OD/5個)
    その他関連
    オプションEA506AA-18DF : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色)
    仕様別商品EA506AA-18DS : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
    仕様別商品EA506AA-18ES : 649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ
    ウェブカタログ画像
    • 折りたたみ収納時
    • サイズ(W×D×H)\n外寸:649×439×327mm\n内寸:600×406×315mm
    • 単位:mm、( )は内寸です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1578ページ
    • エスコ便利カタログ1579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top