すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AA-97

品名 : 545x345x320mm/43.2L コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番204600-01
商品名サンクレット#50F容量43.2L
外寸(mm)545×345×320内寸(mm)497×309×300
有効内寸483×295×292mm材質ポリプロピレン
色ブルー圧縮荷重9.31kN(950kgf)
入数1個
フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
販売価格

6,570円(税抜)/ 7,227円(税込)

カタログ価格

6,570円(税抜)/7,227円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1572ページ
バリエーション一覧
EA506AA-96 545x345x220mm/29.6L コンテナ(青/蓋付)
EA506AA-97 545x345x320mm/43.2L コンテナ(青/蓋付)
ウェブカタログ画像
  • 相互嵌合が可能で、組合わせの使用により合理的な物流が行えます。
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top