すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-30A

品名 : 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-1.5
サイズ(mm)内寸:120×155×80(H)
外寸:165×210×95(H)
材質ポリプロピレン
容量約1.5L重量216g
耐荷重1個当たり2kg、積み重ね時30kgカラーブルーグリーン
入数1個
積み重ね可能
プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
厚みのある持ち手部分により重い物の運搬にも最適です。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/14 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1567ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506MB-1
    • 品番

      EA506MB-1

    • コメント

      仕様ご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA506AB-30A 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
    EA506AB-30BA 210x165x 95mm 収納ケース(ブルーグリーン)10個
    EA506AB-35A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
    EA506AB-35BA 345x205x165mm 収納ケース(ブルーグリーン)6個
    EA506AB-32A 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-32C 210x165x130mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
    EA506AB-34A 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-34C 210x165x 95mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
    EA506AB-36A 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
    EA506AB-36C 345x205x165mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
    ウェブカタログ画像
    • バックル成形部分は握りやすい凹面仕上
    • 内寸:120(W)×155(D)×80(H)mm\n外寸:165(W)×210(D)×95(H)mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1566ページ
    • エスコ便利カタログ1567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top