すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-38A

品名 : 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-13R
サイズ外寸:450×295×159(H)mm
内寸:366×240×135(H)mm
容量約12.1L
耐荷重1個あたり:約12kg
積み重ね時:約60kg
重量990g
材質本体・ふた:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
線材:ステンレス
カラークリアー
入数1個
金属バックル仕様のフタ付きコンテナ
積み重ね可能
厚みのある持ち手部分で、重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くなりにくい
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っ掛かりを防止します。
蓋には幅33mmのスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/06/27 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1567ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AB-38A 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-38BA 450x295x159mm 収納ケース(バックル付/クリア/10個)
    EA506AB-40A 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-40BA 450x295x255mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    EA506AB-42A 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-42BA 525x380x182mm 収納ケース(バックル付/クリア/5個)
    EA506AB-44 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-44A 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-44B 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    EA506AB-44BA 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    EA506AB-46A 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-46BA 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
    EA506AB-48A 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア)
    EA506AB-48BA 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/クリア/3個)
    ウェブカタログ画像
    • 積み重ね可能(画像は色違いです)
    • 蓋にはスリット付きで積み重ねたケースにバンド掛けでき持ち運びに便利です。(画像は色違いです)
    • バックルの成形部分に凸面付き
    • エスコ便利カタログ1566ページ
    • エスコ便利カタログ1567ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top