すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-50CA

品名 : 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

金属バックル仕様のフタ付コンテナです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-20LR
サイズ(W×D×H)mm内寸:620×240×135
外寸:710×300×160
重量1550g
入数1個材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
線材:ステンレス
カラークリアー容量約20.1L
耐荷重20kg
幅の大きいロングタイプ
積み重ね可能
金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/01/14 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1567ページ
バリエーション一覧
EA506AB-50AA 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/チャコールグレー)
EA506AB-50BB 710x300x160mm 収納ケース(チャコールグレー/4個)
EA506AB-50CA 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
EA506AB-50CC 710x300x160mm 収納ケース(バックル付/クリアー/4個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1566ページ
  • エスコ便利カタログ1567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top