すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506AB-59

品名 : 638x508x314mm/ 59.3L コンテナ(2個)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番505100
商品名万丈篭2型容量(L)59.3
外寸(mm)638×508×314(H)入数2
材質ポリプロピレン内寸(mm)590×460×297
有効内寸485×355×297mm色橙
重量(g)2100ネスティングの高さ50mm
底面形状網目(孔有り)で構成された定型の分類には属さない底面形状です。使用例水産用コンテナー
ロープ付
積み重ね可能
販売価格

10,700円(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/04 08:27現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1573ページ
バリエーション一覧
EA506AB-59 638x508x314mm/ 59.3L コンテナ(2個)
EA506AB-60 640x515x327mm/ 64.9L コンテナ(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top