すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-109

品名 : 603x442x 76mm/15.0L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674028
商品名テンバコED-16容量(L)15
外寸(mm)603×442×76(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック内寸(mm)553×392×71
有効内寸548×387×63mm底面形状格子リブ
積み重ね可能
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/01 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1580ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AE-106 441x279x 75mm/ 6.4L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-107 441x279x125mm/10.9L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-108 441x279x150mm/13.2L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-109 603x442x 76mm/15.0L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-111 602x441x235mm/47.9L ハイテクコンテナ/ESD
    EA506AE-112 602x441x301mm/61.1L ハイテクコンテナ/ESD
    その他関連
    オプションEA506AE-162 : 612x452x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ698ページ
    • エスコ便利カタログ699ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top