すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-126

品名 : 592x387x305mm/53.5L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674008
商品名テンバコED-54容量(L)53.5
外寸(mm)592×387×305(H)材質導電性ポリプロピレン
ブラック内寸(mm)544×341×295
有効内寸534×332×285mm底面形状格子リブ
入数1個
積み重ね可能
販売価格

8,810(税抜)/ 9,691円(税込)

カタログ価格

8,810円(税抜)/9,691円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/28 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0698ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-123 591x386x106mm/18.2L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-124 591x387x154mm/27.3L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-126 592x387x305mm/53.5L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-125 593x388x206mm/36.3L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
オプションEA506AE-164 : 603x400x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
関連商品EA506AE-140 : 593x388x208mm/35.9L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top