すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AE-251

品名 : 594x456x200mm/41.9L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番674003
商品名テンバコED-42M容量(L)41.9
サイズ(mm)外寸:594×456×200(H)
内寸:543×417×190(H)
有効内寸531×405×178(H)mm
材質導電性ポリプロピレン重量3,080g
ブラック溝ピッチ内側面長辺:5mm
内側面短辺:5mm
溝幅内側面長辺:2.2mm
内側面短辺:2.2mm
溝深さ内側面長辺:3mm
内側面短辺:3mm
溝数内側面長辺:102
内側面短辺:76
入数1個
積み重ね可能
販売価格

7,520(税抜)/ 8,272円(税込)

カタログ価格

7,520円(税抜)/8,272円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0699ページ1581ページ
バリエーション一覧
EA506AE-251 594x456x200mm/41.9L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-252 594x456x280mm/60.3L ハイテクコンテナ/ESD
EA506AE-253 594x456x354mm/76.3L ハイテクコンテナ/ESD
その他関連
オプションEA506AE-166 : 606x467x 44mm ハイテクコンテナ/ESD用フタ
オプションEA506AE-256 : 408x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
オプションEA506AE-257 : 533x175x 20mm ハイテクコンテナ/ESD用中仕切
関連商品EA506AE-144 : 594x456x280mm/59.4L ハイテクコンテナ/ESD
ウェブカタログ画像
  • スタッキングイメージ
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top