すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-204

品名 : 441x281x145mm/12.9L コンテナ(オレンジ)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番201302
商品名サンボックス#13容量12.9L
外寸(mm)441×281×145(H)オレンジ
材質ポリプロピレン内寸(mm)375×255×139
有効内寸367×247×129圧縮荷重10.68kN(1090kgf)
底面形状格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/27 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1570ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506AF-201 441x281x145mm/12.9L コンテナ(青)
    EA506AF-202 441x281x145mm/12.9L コンテナ(ライトブルー)
    EA506AF-203 441x281x145mm/12.9L コンテナ(グレー)
    EA506AF-204 441x281x145mm/12.9L コンテナ(オレンジ)
    EA506AF-205 441x281x145mm/12.9L コンテナ(イエロー)
    EA506AF-206 441x281x145mm/12.9L コンテナ(レッド)
    その他関連
    オプションEA506AF-92 : 451x291x 33mmフタ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1570ページ
    • エスコ便利カタログ1571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top