すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-286

品名 : 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(ブルー)

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200402
商品名TP131容量3.4L
外寸(mm)335×168×103(H)
内寸(mm)300×133×90(H)有効内寸291×123×80mm
圧縮荷重12.89kN(1315kgf)材質ポリプロピレン
重量(g)345底面形状TPタイプ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。
SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/08/31 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-286 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(ブルー)
EA506AF-287 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グレー)
EA506AF-288 335x168x103mm/ 3.4L コンテナ(グリーン)
その他関連
オプションEA506AF-295 : 335x168x 21mm/ コンテナ用ふた
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top