すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-75

品名 : 325x200x100mm/ 4.5L コンテナ(青)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200508
商品名サンボックス#5A容量4.5L
サイズ外寸:325×200×100(H)mm
内寸:290×166×97(H)mm
有効内寸:280×158×89(H)mm
圧縮荷重10.29kN(1050kgf)
ブルー材質ポリプロピレン
積み重ね可能
長期間の安定した段積みが可能なので品質保持にも貢献。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2025/08/03 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1623ページ
その他関連
関連商品EA506AF-163 : 322x198x100mm/ 4.4L コンテナ(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top