すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925TE-4

品名 : 110x100x255mm 着脱式工具差し

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番SFKSN-P4
仕様4本差しサイズ110×100×255(H)mm
ベルト通し幅50mm取付重量3kgまで
重量145g材質高密度ナイロン
(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
水気に強い、二重防水構造
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
セフ後付ホルダー用スライドストッパー付き
横幅を極力抑えた省スペース設計
販売価格

3,220円(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1514ページ
バリエーション一覧
EA925TE-1 65x 80x235mm 着脱式工具差し
EA925TE-2 65x100x255mm 着脱式工具差し
EA925TE-3 65x115x255mm 着脱式工具差し
EA925TE-4 110x100x255mm 着脱式工具差し
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
オプションEA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top