すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AJ-2

品名 : 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑)

使わないときは折りたたんで薄くできる

仕様

メーカーナカバヤシ型番CFC-301G
容量11.8Lサイズ外寸:350×250×170(H)mm
内寸:325×228×160(H)mm
折りたたみ時サイズ350×250×42(H)mm
材質ポリプロピレン耐荷重5kg
重量670g
収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
積み重ね可能(3段まで)
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/06 17:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1888ページ

代替品

EA506AJ-1
バリエーション一覧
EA506AJ-1 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(青)
EA506AJ-2 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(緑)
EA506AJ-3 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(黄)
EA506AJ-4 350x250x170mm/11.8L 折畳コンテナ(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1888ページ
  • エスコ便利カタログ1889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top