すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LD-25B

品名 : 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番B-13
容量11.4Lサイズ外寸:436×284×141(H)mm
内寸:354×234×138(H)mm
入数1個材質ポリプロピレン
カラーブルー重量670g
積み重ね可能。
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA506LD-25BA
    • 品番

      EA506LD-25BA

    • コメント

      軽量化/スタッキング性UP

    バリエーション一覧
    EA506LD-21 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-21B 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-21C 189x156x 84mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/ 6個)
    EA506LD-22A 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-22AA 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-22BA 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-22BB 189x156x120mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-23 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー/10個)
    EA506LD-23B 334x200x100mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-24 334x198x158mm 収納ボックス(ブルー/6個)
    EA506LD-24B 334x198x158mm 収納ボックス(ブルー)
    EA506LD-25 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー/5個)
    EA506LD-25B 436x284x141mm 収納ボックス(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • 外寸:436(W)×284(D)×141(H)mm\n内寸:354(W)×234(D)×138(H)mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top