すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506LE-4

品名 : 298x207x100mm/ 4.1L 収納ボックス

積み重ね可能

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番200484
商品名エコンボックス#4容量4.1L
外寸(mm)298×207×100(H)ライトブルー
材質ポリプロピレン内寸(mm)251×175×96
有効内寸246×165×90mm重量(g)285
軽量タイプの汎用ボックスです。
4辺に持ち手が設置されており、どこからでも持ち易い設計です。
積み重ね可能
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/08/21 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1571ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506LE-1 170x112x 80mm/ 0.9L 収納ボックス
    EA506LE-2 209x139x 90mm/ 1.6L 収納ボックス
    EA506LE-3 245x167x100mm/ 2.6L 収納ボックス
    EA506LE-4 298x207x100mm/ 4.1L 収納ボックス
    EA506LE-5 356x243x120mm/ 7.1L 収納ボックス
    EA506LE-6 436x296x140mm/12.9L 収納ボックス
    EA506LE-7 508x352x120mm/15.7L 収納ボックス
    EA506LE-8 508x352x175mm/23.2L 収納ボックス
    EA506LE-9 508x352x260mm/34.7L 収納ボックス
    EA506LE-10 614x432x215mm/43.6L 収納ボックス
    EA506LE-11 614x432x315mm/64.3L 収納ボックス
    その他関連
    オプションEA506LE-51 : 306x216x 30mm 収納ボックス用ふた
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1570ページ
    • エスコ便利カタログ1571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top