すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MB-6BA

品名 : 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース(6個)

積み重ね可能

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ロックス 440L
外寸(mm)300×440×320内寸(mm)241×355×296
有効内寸(mm)216×330×296重量(1個)1.5kg
入数6個材質ポリプロピレン
容量28L耐荷重25kg
収納の目安Yシャツが12枚最大積み重ね段数3段
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。
クローゼットの収納におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。
フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。
別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。
積み重ね可能
販売価格

19,400円(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 12:51現在)

更新
商品入数6販売単位St
カタログページ1568ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA506MB-4 300x440x165mm/14L バックル付収納ケース
    EA506MB-5 300x440x243mm/21L バックル付収納ケース
    EA506MB-6 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース
    EA506MB-4BA 300x440x165mm/14L バックル付収納ケース(8個)
    EA506MB-5BA 300x440x243mm/21L バックツ付収納ケース(8個)
    EA506MB-6BA 300x440x320mm/28L バックル付収納ケース(6個)
    その他関連
    オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※入数6個
    • ※入数6個
    • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
    • エスコ便利カタログ1568ページ
    • エスコ便利カタログ1569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top