すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109LC-22

品名 : 25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)

仕様

全長280mm毛丈34mm
毛幅25mm毛厚6mm
材質ナイロン重量13.5g
毛質中
目地用
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/10/22 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0150ページ
バリエーション一覧
EA109LC-21 15mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
EA109LC-22 25mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
EA109LC-23 30mm 水性塗料用刷毛(目地・筋違い用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top